pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923808 AMPLIFICATORE HI-FI 2X100W CON BLUETHOOT - 550923808

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923808 AMPLIFICATORE HI-FI 2X100W CON BLUETHOOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693304138

Codice prodotto

MEM550923808

Cod. produttore

550923808

Produttore

MEM

AV320BT un versatile amplificatore da 200W (2x100W), multifunzionale a 5 canali surround-sound, adatto per hi-fi, home cinema o piccole installazioni PA ed eventi karaoke. Consente di ottenere il suono perfetto per un sistema home theatre o per una installazione commerciale. Il lettore multimediale USB / SD integrato consente di riprodurre i brani MP3 preferiti direttamente da una scheda USB o SD. Dotato inoltre di ricevitore Bluetooth, controllo di Bassi / Alti /ECO e due ingressi per microfono. Perfetto anche per applicazioni come Karaoke e musica di sottofondo. Caratteristiche:  Uscite Diffusori Stereo: 200W (2 x 100W) Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth per lo streaming audio  Porta USB e slot SD  Controlli: Eco / Bassi /Alti  2 ingressi di linea R/L 1 ingresso audio DVD/AC3 Due ingressi per microfono  Opzioni di riproduzione: Streaming BT / SD / USB / 2 x MIC. jack da 6,3mm / AUX RCA  Uscita di linea R/L FRONT - R/L CENTER Uscita diffusori: terminali a vite / RCA R/L / Morsetti  Potenza di uscita: 200W  Impedenza: 16Ohm /8Ohm / 4Ohm  Livello di ingresso: linea 250mV, 47kohm  Alimentazione: 220-240V CA 50Hz  Dimensioni (L x P x A): 420 x 320 x 118 mm  Peso: 3.8 Kg.