MELCHIONI SPA - MEM550923855 BASE MICROFONICA DA TAVOLO MOD. M370 - 550923855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003870103
Codice prodotto
MEM550923855
Cod. produttore
550923855
Produttore
MEM
Il TM370 un microfono da tavolo con collo d'oca adatto persale conferenze, sale riunioni, impianti PA. Basta collegare il microfono allabase tramite connettore XLR e per l'uscita possibile utilizzare laconnessione XLR sul retro. Questo pu essere collegato direttamenteall'ingresso di un amplificatore o di un mixer. Questo pratico modello datavolo si accende premendo un pulsante e una luce LED illumina l'anello intornoal microfono per indicare che in funzione. Il volume del microfono e della suoneriasono posti dul retro della base e sono di facile regolazione.Caratteristiche Connessioni di uscita: Jack da 6,3 mm, XLR (3pin) Risposta in frequenza: 25Hz - 22.000Hz Impedenza: 500 Ohm Sensibilit: -54dB (+/-3dB) Tipo di microfono: condensatore Alimentazione: 100-240VAC 50/60Hz (adattatore12V) Lunghezza del cavo: 2 m Dimensioni (L x P x A): 380 x 155 x 132 mm Peso: 1,10KgFunzioni Microfono a condensatore di alta qualit Cicalino di preannuncio quando il microfono acceso Collo d'oca per un comodo posizionamento Anello luminoso a LED intorno al microfonoquando 'in onda' Volume del microfono regolabile sul retro Volume del segnale acustico regolabile sul retro Uscita bilanciata (jack da 6,3 mm) e sbilanciata(XLR) Robusto alloggiamento in metallo


