MELCHIONI SPA - MEM558000260 SCHERMO MANUALE 180X18O M - FORMATO 1:1 - 558000260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012195218094
Codice prodotto
MEM558000260
Cod. produttore
558000260
Produttore
MEM
Lo schermo manuale a molla modello Slim uno schermo per videoproiezione di produzione interamente italiana con meccanismo di svolgimento e riavvolgimento a molla. Il nome SLIM dovuto alla dimensione del cassonetto davvero esigua 6,5 x 6,5 cm, permettendo un perfetto inserimento in qualsiasi location risultando poco invasivo. Il cassonetto di colore nero risulta essere estremamente elegante. Realizzato in ferro laccato in epossidico nero, pu essere fissato a parete o soffitto lasciando spazio a diverse combinazioni di posizionamento. Linstallazione semplice, i fori per il fissaggio sono integrati alla terminazione del cassonetto su entrambi i lati. Il meccanismo a molla permette il bloccaggio della tela ogni 10 cm, e non necessita di alcun fermo a parete o pavimento per il bloccaggio. Pur essendo un prodotto della linea entry level, lo schermo manuale Slim uno schermo per proiezione dalleccellente rapporto qualit/prezzo. interamente costruito in Italia, e la misura 180180 luce netta di proiezione sviluppa una diagonale di 95 pollici di visione. Monta tela bianca con retro nero denominata Shield con rapporto di guadagno 1.3. Langolo di visione pari a 150.Caratteristica della telaTela bianca retro nero Shield: Superficie in PVC. una tela certificata M1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza e viene utilizzata per proiezioni frontali. Dotata di retro nero indicata in presenza di fonti luminose retrostanti.Caratteristiche Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 1:1 Meccanismo: Svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm. Materiale cassonetto: Ferro Colore Cassonetto: Nero Caduta del telo: Posteriore Area di Proiezione Netta: 180180 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero Certificato Ignifugo Tela Bianca M1 Diagonale in pollici: 100 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 188 cm Ingombro Totale: 194 cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni Dimensioni imballo: 200 X 9 X 8 cm. Peso Imballo: 4,5 Kg.


