pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM558000263 SCHERMO MANUALE 24OX200 M - FORMATO 1:1 - 558000263

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558000263 SCHERMO MANUALE 24OX200 M - FORMATO 1:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012195918338

Codice prodotto

MEM558000263

Cod. produttore

558000263

Produttore

MEM

Lo schermo per videoproiettori modello So-Dream uno schermo interamente prodotto in Italia, garanzia di un prodotto dalleccellente rapporto qualit prezzo. Nulla stato lanciato al caso, realizzando uno schermo con tela bianca comandato da una solida molla per lo svolgimento e il riavvolgimento della tela. Il cassonetto che contiene il telo da proiezione viene realizzato in alluminio, e verniciato in colore bianco RAL 9010. Nella parte pi esterna del cassonetto sono presenti le testate, che permettono uninstallazione semplice e rapida sia a parete che a soffitto.Le dimensioni del cassonetto sono pari a 7,3x 7cm. Quello presentato in questa scheda ha misure di proiezione e ingombro della tela di 240X200 cm, per una diagonale di visione pari a 123 pollici.Allinterno della confezione di vendita presente una asticella in metallo che aiuta lutente ad accompagnare il telo sia per quanto riguarda lapertura che la chiusura dello stesso.Lo schermo per videoproiettori So-dream viene realizzato con tela in PVC bianca con retro bianco. Lo schermo adatto a presentare filmati e sorgenti dati, cos come videoproiettare immagini provenienti da sorgenti home cinema. So-dream non necessita di fermo allapertura grazie al sistema blocking device che consente di bloccare loschermo ad altezze predefinite. Pratico ed elegante, con un ottimo rapporto qualit-prezzo, So-dream lo schermo affidabile e performante.Caratteristiche della telaTela Bianca retro-bianco: superficie in PVC, certificata B1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Caratteristiche Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 1:1 Meccanismo: Svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm. Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco RAL 9010 Area di Proiezione Netta: 240200 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca retro bianco B1 Diagonale in pollici: 123 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 246,5 cm. Ingombro Totale: 259 cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni Dimensioni imballo: 270X9X10mm Peso Imballo. 10 Kg.