MELCHIONI SPA - MEM558000272 SCHERMO MOTORIZZATO 200X200 M - FORMATO - 558000272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012195918826
Codice prodotto
MEM558000272
Cod. produttore
558000272
Produttore
MEM
White Sirius la meraviglia bianca, colpisce subito per il suo stile moderno ed elegante. Il colore bianco lo rende discreto e adatto a tutti gli ambienti sia casalinghi che professionali. Il cassonetto in alluminio laccato bianco RAL9010 misura 88 cm, ideale per chi con poco spazio vuole creare il proprio home cinema. La S incisa su uno dei tappi laterali marchio di garanzia e autenticit del prodotto made in Italy. La tela nelle dimensioni 1:1 bianca con il retro-bianco. Il motore integralmente prodotto in Germania molto silenzioso e robusto. Inclusa nella confezione la pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se lo schermo arriver gi con il fermo corsa impostato.Lo schermo rappresentato in questa scheda ha misure 200200 come luce netta di proiezione, sviluppando una diagonale pari a 111 Pollici.Caratteristiche della tela installata:Tela Balta Retro Bianco: superficie in PVC, certificata B1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Caratteristiche: Sistemadi Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 1:1 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 200200 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca con retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca B1 Diagonale in pollici: 111 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 206,5 cm. Ingombro Totale: 213,2 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela', Staffe per ancoraggio parete/soffitto Dimensioni imballo: 235X12X10 Peso Imballo: 12,60 Kg.


