pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM558000273 SCHERMO MOTORIZZATO 220X220 M - FORMATO - 558000273

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558000273 SCHERMO MOTORIZZATO 220X220 M - FORMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012195918833

Codice prodotto

MEM558000273

Cod. produttore

558000273

Produttore

MEM

White Sirius la meraviglia bianca, colpisce subito per il suo stile moderno ed elegante. Il colore bianco lo rende discreto e adatto a tutti gli ambienti sia casalinghi che professionali. Il cassonetto in alluminio laccato bianco RAL9010 misura 88 cm, ideale per chi con poco spazio vuole creare il proprio home cinema. La S incisa su uno dei tappi laterali marchio di garanzia e autenticit del prodotto made in Italy. La tela nelle dimensioni 1:1 bianca con il retro-bianco. Il motore integralmente prodotto in Germania molto silenzioso e robusto. Inclusa nella confezione la pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se lo schermo arriver gi con il fermo corsa impostato.Lo schermo rappresentato in questa scheda ha misure 220220 come luce netta di proiezione, sviluppando una diagonale pari a 117 Pollici.Caratteristiche della tela installata:Tela Balta Retro Bianco: superficie in PVC, certificata B1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Caratteristiche:  Sistemadi Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 1:1 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 220220 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca con retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca B1 Diagonale in pollici: 117 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 226,5 cm. Ingombro Totale: 233,9 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela', Staffe per ancoraggio parete/soffitto Dimensioni imballo: 255X12X10 Peso Imballo: 13,70 Kg.