MELCHIONI SPA - MEM558000288 SCHERMO ELETTRICO 24OX250 M - FORMATO 1: - 558000288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012195525000
Codice prodotto
MEM558000288
Cod. produttore
558000288
Produttore
MEM
Lo schermo per proiezione elettrico Professional dal nome dice gi la sua collocazione, adatto ad uso Professionale e per chi necessita di dimensioni piuttosto grandi, perch vengono realizzate misura fino a mt. 3,50 di larghezza, ideale per aziende, saleconferenza, ambienti pubblici e service. Il cassonetto in alluminio anodizzato, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare. Le misure del cassonetto sono di 1111 cm. Quello rappresentato in questa scheda ha misure della tela di 240250 cm diluce netta, in grado pertanto di sviluppare una diagonale pari a 134 pollici. I motori utilizzati per il Professional vengono fabbricati rigorosamente in Germania dalla ditta Elero, sono 220V., hanno come da direttive europee il blocco che evita surriscaldamento dopo 4 minuti. Inclusa nella confezione una pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se arriver gi con il fermo corsa impostato. Dotato di tappi laterali per unapplicazione alla parete o soffitto in modo semplice e veloce, per in pila serie Professional ha di serie allinterno della confezione due staffe aggiuntive Easy Lock System , dove il cassonetto viene alloggiato per garantirne una volta appeso la massima sicurezza.In qualsiasi ambiente lo schermo Motorizzato Professional garanzia di tranquillit e sicurezza.Caratteristica della Tela: Tela Bianco Balta con retro bianco: superficie in PVC bianca. Tela certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza, per fronte proiezioni.Caratteristiche: Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 1:1 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 240240 Cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca con retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca B1 Diagonale in pollici: 134 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 247,5 cm. Ingombro Totale: 259,5 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela' Accessori Opzionali: Radiocomando remoto RF Dimensioni imballo: 280X13,5X13 cm. Peso Imballo: 19 Kg.


