MELCHIONI SPA - MEM558000294 SCHERMO ELETTRICO 4OXX300 M - FORMATO 4O - 558000294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012195540102
Codice prodotto
MEM558000294
Cod. produttore
558000294
Produttore
MEM
Lo schermo per proiezione Electric Pearl viene realizzato con cassonetto in alluminio anodizzato, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori ai 3 metri di base. Il cassonetto ha misure pari a 417 x 14,5 x 15 cm di ingombro. Il prodotto realizzato al 100% in Italia.Monta una tela con certificazione B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza, ed ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere.Monta un motore di costruzione tedesca, sicuro ed affidabile in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante mantenendo comunque, listallazione semplice e rapida, grazie anche al sistema Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia aparete che a soffitto.La tela ha unarea di ingombro di 400300 cm., pari anche alla luce netta di proiezione che in grado di sviluppare una diagonale di visione pari a 197 pollici.Caratteristiche della tela: Tela Bianco Balta: superficie in PVC bianca. Tela certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza, per fronte proiezioni.Caratteristiche: Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 4:3 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e svolgimento della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta. 400300 cm. Ingombro del cassonetto: 417 x 14.5 x 15 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: B1 Diagonale in pollici: 197 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 408 Cm. Ingombro Totale: 417 Cm. Inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela' Dimensioni imballo: 440X22X24 Peso Imballo: 42 Kg.


