MELCHIONI SPA - MEM558000501 SCHERMO MANUALE 200X113CM CON TELA BIANC - 558000501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033424564621
Codice prodotto
MEM558000501
Cod. produttore
558000501
Produttore
MEM
Schermo manuale 200152cm, formato 16:9, area di proiezione netta 196x110 cm con sviluppo della diagonale pari a 89 pollici (+ bordi perimetrali 2 cm e drop nero superiore 40 cm). Il cassonetto che contiene il telo per proiezione realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, e il suo design elegante e sobrio, lo rende adatto a qualunque contesto, professionale o abitativo. Il cassonetto integra testate laterali con fori appositamente studiati per fissare lo schermo da proiezione sia a soffitto che a parete e ne permettono una facile installazione. Non sono necessari grandi opere di muratura, solo 4 piccoli fori. Il sistema a molla blocca la tela ogni 13 cm, e alla fine del telo, per avvisare lutente di non andare oltre, previsto un avviso visivo testuale. Il cassonetto ha dimensioni di 6,8x6,8 cm, e il contrappeso che si integra perfettamente nel cassone quando la tela chiusa di colore bianco. Il contrappeso posto alla terminazione della tela permette di mantenere planare e leggermente tensionato il telo, per aumentare la qualit di visioneCaratteristiche della Tela: Tela Balta Retro Nero, superficie in PVC, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Il retro nero limita leffetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.Caratteristiche tecniche: Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 16:9 Meccanismo: Svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm. Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 196x110 cm + bordi perimetrali 2 cm e drop nero superiore 40 cm in grado di aumentare il contrasto percepito in proiezione. Diagonale area di proiezione: 89 pollici Totale tela: 200x152 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca retro nero M1 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 205 cm. Ingombro Totale: 215 cm Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni Dimensioni imballo: 225x12x10 Peso Imballo: 8 kg Pack Unit: 1 Pz.


