pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM558000503 SCHERMO MANUALE 300X170CM CON TELA BIANC - 558000503

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558000503 SCHERMO MANUALE 300X170CM CON TELA BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033424564645

Codice prodotto

MEM558000503

Cod. produttore

558000503

Produttore

MEM

Schermo Manuale 300x208cm, formato 16:9, area di proiezione netta 292x164 cm con sviluppo della diagonale pari a 132 pollici (+ bordi perimetrali 4 cm e drop nero superiore 40 cm). Tra i modelli manuali con meccanismo di molla autobloccante lo schermo per eccellenza, con dimensioni che di norma si trovata soltanto negli schermi motorizzati. Leleganza discreta del cassonetto, realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, accompagnata dal raffinato design italiano lo rendono ideale per ambienti domestici. Il cassonetto in alluminio laccato bianco che lo rende nonostante le grandi dimensioni uno schermo comunque leggero e pratico da installare con i suoi tappi laterali predisposti con i fori sia per parete che soffitto. Vanta un cassonetto contenitore dove la velocit avvolgente della tela stata sensibilmente aumentata. Il meccanismo a molla garantito due anni perch i particolari che la compongono sono di materiali affidabili e indistruttibili. Le dimensioni del cassonetto sono pari a 8,9x8,9 cm, e il contrappeso - che si integra perfettamente nel cassone quando la tela chiusa - di colore bianco. Caratteristiche della Tela: Tela Balta Retro Nero, superficie in PVC, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Il retro nero limita leffetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.Caratteristiche tecniche:  Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 16:9 Meccanismo: Svolgimento e riavvolgimento manuale a molla,              autobloccante ogni 13 cm. Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 292x164 cm + bordi perimetrali 4 cm e         drop nero superiore 40 cm in grado di aumentare il contrasto         percepito in proiezione.     Diagonale area di proiezione: 132 pollici     Totale tela: 300x208 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca retro nero M1 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 305 cm. Ingombro Totale: 315 cm Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni Dimensioni imballo: 325x12x10 Peso Imballo: 12 kg Pack Unit: 1 Pz.