MELCHIONI SPA - MEM558000505 SCHERMO MOTORIZZATO 240X135CM CON TELA B - 558000505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033424568629
Codice prodotto
MEM558000505
Cod. produttore
558000505
Produttore
MEM
Schermo motorizzato 240135cm, formato 16:9, con sviluppo della diagonale pari a 108 pollici. Il design essenziale e sobrio del cassonetto si adatta bene ad un utilizzo in qualsiasi ambiente raffinato sia che si tratti di home come di uffici, comuni o comunque ambienti che richiedono uno schermo funzionale ma discreto allo stesso tempo. Realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, di dimensioni contenute: cm. 9,5 x cm. 9,5, al suo interno contiene un motore di costruzione tedesca, altamente affidabile, silenzioso e indistruttibile, garantito per ben 5 anni e comando a parete incluso nella confezione. Qualit e durata di utilizzo garantite nel tempo.Listallazione non necessita di alcun tipo di settaggio su fermo corsa dello schermo. Questo viene preimpostato dai tecnici qualificati per offrire al cliente una semplicit e velocit di montaggio ineguagliabili.La tela inodore, la sua composizione PVC ignifugo, certificata e garantita, non contiene cadmio e completamente atossica, questo vuol direche si possono utilizzare in completa serenit in qualsiasi ambiente dove sono presenti anche bambini.Caratteristiche della Tela: Tela Balta Retro Nero, superficie in PVC, certificata M1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Il retro nero limita leffetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.Due robuste staffe in dotazione permettono una facile installazione sia a parete che soffitto, e non sono necessari grandi opere di muratura, sono 4 piccoli fori.Nella confezione oltre allo schermo presente di default una pulsantiera da parete e le relative istruzioni di montaggio.Caratteristiche tecniche: Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 16:9 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 240135 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca retro nero M1 Diagonale in pollici: 108 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 247,5 cm. Ingombro Totale: 258 cm Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete, deviatore Sali-scendi, 2 staffe di fissaggio. Dimensioni imballo: 275x12x10 Peso Imballo: 14,5 kg


