MELCHIONI SPA - MEM559570252 ANDROID TV 4O UHD CERTIFICATAO GOOGLE - 559570252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003139415
Codice prodotto
MEM559570252
Cod. produttore
559570252
Produttore
MEM
KM9 Android TV, ora il tuo televisore diventer Smart. Anche con il tuo Tv potrai connetterti alla rete internet e navigare, trasmettere contenuti multimediali, ascoltare musica e vedere foto. Tante applicazioni preinstallate tra cui: Inifinity, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+, Rai Play, Tim Vision, Spotify, VLC, DPlay, Youtube 4k, Play Store.Caratteristiche Android Tv UHD HDR OTT box Velocit CPU 2GHz-GPU Mail-G31 MP2 GPU Memoria Flash 8 GB-RAM 2GB, Bluetooth versione BT4.2 Android TV 9.0 PIE certificata, previsto upgrade ATV10 Connettivit WIFI 2,4 G/5G con supporto IEEE 802.11 b/g/n/acSpecifiche tecniche Funzionalit principali Menu multilingua Aggiornamento Software via OTN/USB* Funzione Mediaplayer via USB Funzione CEC Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattivitConnessioni Uscita video HD: 1x HDMI AV Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps) Ingresso 5V 2 porte USB 2.0 / 3.0Contenuto della confezione Telecomando vocale Alimentatore esterno Cavo HDMI Batterie


