MELCHIONI SPA - MEM559591168 TELECAMERA PINHOLE WI-FI 1080P - RJ4O - - 559591168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012335620
Codice prodotto
MEM559591168
Cod. produttore
559591168
Produttore
MEM
Mini camera h.265 o h.264 2mp, risoluzione 1920*1080@20fps, ottica pinhole fissa 2,8 mm, connessione wifi o plug rj45, slot per sd card, alimentazione 12 V.Ingresso allarmi e jack audio IN/OUT.Disponibile app per smartphone ios e android, per monitoraggio in real time dei propri ambienti con discrezione.Sensore CMOS retroilluminato Starvis '1 / 2.8' 'HISILICON Hi3516C, WDR StarlightFlusso principale: 1080P @ 30fpsObiettivo HD da 3 MPCon slot per scheda SD (max. 512 G)Supporta audio a 2 vieSupporto allarme IN 3.3 V ~ 20 V.WiFi 2.4 GhzLente a foro stenopeico conico da 2,8 mmDimensioni: 36 (L) x 36 (A) x27 (P) mm


