MELCHIONI SPA - MEM559880209 STAFFA MOTORIZZATA MM200 - 559880209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012195802002
Codice prodotto
MEM559880209
Cod. produttore
559880209
Produttore
MEM
Staffa Motorizzata per lalloggiamento a soffitto di ogni tipo di Videoproiettore.Possibilit di installazione a scomparsa nel controsoffitto, tramite applicazione di un pannello in tinta con la finitura muraria. Radiocomando in dotazione per il controllo della discesa.Caratteristiche Discesa: 200 cm Radiocomando Incluso Peso: 19,8 kg Peso di carico: 18 kg Ingombro Totale Elevatore Aperto: (LxAxP) 47x249x40 cm Ingombro Totale Elevatore Chiuso: (LxAxP) 47x49x40 cm Pannello di Copertura: 45x45 cm Dimensioni Massime del Videoproiettore: 39x39 cm Temperatura di lavoro: -10/+40 Colore: Bianco Voltaggio: 220V Coppia: NM 10 Potenza: 130W Velocit: RPM 17


