NOBILE ITALIA - NOBM1RF/CF/3K18/M6 INC. FISSO TONDO/C D100 18W 3K OP ON-OFF - M1RF/CF/3K18/M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052013839
Codice prodotto
NOBM1RF/CF/3K18/M6
Cod. produttore
M1RF/CF/3K18/M6
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Riflettore:
Opaco
Diametro esterno:
108 mm
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Altezza di installazione:
126...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì