pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSQM66/4K/90 LED PANEL 60X60 40W 4K CRI90 ON-OFF - SQM66/4K/90

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBSQM66/4K/90 LED PANEL 60X60 40W 4K CRI90 ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052228530

Codice prodotto

NOBSQM66/4K/90

Cod. produttore

SQM66/4K/90

Produttore

NOB

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. LED HONGLI SMD 2835. Lifetime 50.000h (L80B20). Corpo in acciaio, cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore opale con schermo micro-prismatico in policarbonato, recuperatore di flusso per un?emissione di luce uniforme. Piastra frontale in acciaio personalizzabile. Cavo di sicurezza da 50cm incluso. Alimentatore incluso, opzione alimentatore multipower. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).