NOTIFIER ITALIA SR - NOTRM.33U IP30 RACK 19 W. ASSEMBLY IP30 - 33 UNITS - RM.33U IP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001620618
Codice prodotto
NOTRM.33U IP30
Cod. produttore
RM.33U IP30
Produttore
NOT
Sistema PAVA assemblato entro Rack da 33 unità modulari già assemblato. Completo di cablaggio a misura, documentazione costruttiva cartacea e digitale, documento di test elettrico, DoC, schemi di collegamento, test in fabbrica e pre configurazione di base. Doppio montante interno predisposto con pre taglio lamiera sul fondo per passaggio cavi, pannelli laterali e posteriore. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture(destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di quattro piedini regolabili. Grado di protezione IP30 per applicazioni EN54-16. Test di verifica isolamento, alta tensione,rigidità elettrica, configurato e collaudato con programmazione base, completo dei disegni tecnici. Include cassa in legno a misura per spedizione. Dimensioni: 800x1600x800 mm. Peso: fino a 160 Kg


