NOVALUX SPA - NOXA5617BI JOY: E27 MAX. 60W BIA - A5617BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833003096
Codice prodotto
NOXA5617BI
Cod. produttore
A5617BI
Produttore
NOX
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
310 mm
Altezza/profondità:
250 mm
Lunghezza:
220 mm


