pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG135 PS VITE DI PRESSIONE - 2025132

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2025132 107 E PG135 PS VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195163152

Codice prodotto

OBO2025132

Cod. produttore

2025132

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.4 mm

Attacco filettato:

Filettatura esterna

Passo della filettatura:

1.41 mm

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Protezione della superficie:

Altro

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Vite a pressione (parte 1) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.