pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2033135 108 PG135 TAPPO A VITE - 2033135

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2033135 108 PG135 TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195170433

Codice prodotto

OBO2033135

Cod. produttore

2033135

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Numero RAL:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN