pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2043130 116 PG135 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043130

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2043130 116 PG135 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196558346

Codice prodotto

OBO2043130

Cod. produttore

2043130

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13.5

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.411 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

sì

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: serrare moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo a causa del rischio di rottura da stress!

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN