pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095212 V20-2-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20 - 5095212

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095212 V20-2-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 550 V

  • Tensione permanente DC max. - 745 V

  • Livello di protezione - 2.4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159963

Codice prodotto

OBO5095212

Cod. produttore

5095212

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

550 V

Tensione permanente DC max.:

745 V

Livello di protezione:

2.4 kV

Livello di protezione L-N:

2.4 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 2 poli 550V