OBO BETTERMANN - OBO6016421 K12 1818 A2 FISSAGGIO A PARETE - 6016421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
25 PZ
EAN
4012196013036
Codice prodotto
OBO6016421
Cod. produttore
6016421
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Piastra di fissaggio a parete per passerella grigliata 50x59, V2A, 1.4301


