pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6120152 STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V, 10/16A - 6120152

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6120152 STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V, 10/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Numero di prese commutabili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4012196048045

Codice prodotto

OBO6120152

Cod. produttore

6120152

Produttore

OBO

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Canale da incasso per apparecchi

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

39 mm

Presa OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6120152 - STD-F0 RW1 SCHUKO FR 250V 10 16A