pagina iniziale

OEC SRL - OECN1ST0134 SOLO NICCHIA IN VETRORESINA-FS/PN - N1ST0134

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN1ST0134 SOLO NICCHIA IN VETRORESINA-FS/PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024278910

Codice prodotto

OECN1ST0134

Cod. produttore

N1ST0134

Produttore

OEC

FS/PN Nicchia in vetroresina per uso ferroviario SMC (Vetroresina) di colore standard Grigio RAL 7001. Vetroresina lavorata per pultrusione di colore standard Grigio RAL 7001. Policarbonato semiespanso ricavato da stampaggio per iniezione di colore standard Grigio Ral 7001. Certificazioni: La piantana e la nicchia sono le uniche conformi alla Specifica Tecnica FS per trasmissioni telefoniche n? TT 510 ? TT 3156 ? TT 3157, sono inoltre utilizzate dalle principali imprese di installazione ferroviaria. La piantana e la nicchia possono essere fornite insieme o separatamente. La piantana e la nicchia in vetroresina costituiscono un valido supporto nell?uso ferroviario e un?importante soluzione per la protezione dalla pioggia e dal rumore del telefono stagno e per l?alloggiamento della cassetta di sezionamento. La piantana e costituita da: un basamento e una testata in policarbonato semiespanso ricavato per stampaggio ad iniezione - una copertura posteriore asportabile, montanti, un copertura anteriore asportabile munita di serratura FS normalizzata (chiave tipo 47/1) ricavati da vetroresina poltrusa - piastra di ripartizione del carico in acciaio zincato a caldo - bulloneria in acciaio inox. La nicchia in vetroresina stampata e costituita da:una nicchia di protezione del telefono stagno, un leggio, un cassetto portadocumenti con sportello anteriore munito di serratura FS normalizzata (chiave tipo 47/1), un gancio in acciaio inox per la sospensione della lanterna di servizio, una targa posteriore nero su bianco per l?indicazione di posto telefonico (T) e una targa laterale nero su bianco per l?indicazione del progressivo chilometrico (Km). La piantana deve essere installata su basamento in calcestruzzo, mentre la nicchia puo essere installata sulla piantana stessa o a parete. La moderna tecnologia di produzione utilizzata nonche le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati gli conferiscono: leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche, facilita di trasporto e di montaggio, elevate caratteristiche di isolamento elettrico, assenza di messa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione, autoestinguenza, disegno moderno e funzionale, disegno moderno e funzionale, superfici lisce ed uniformi con colore standard Grigio RAL 7001.