ORBIS - ORBOB94LC0A82R0 VIARIS LANDER 1CCSBT280ETHG 80KWCCS 22KW - OB94LC0A82R0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 80 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di connettori di carica tipo 2 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8426709937379
Codice prodotto
ORBOB94LC0A82R0
Cod. produttore
OB94LC0A82R0
Produttore
ORB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
80 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
4 m
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Larghezza:
690 mm
Altezza:
1870 mm
Profondità:
390 mm
Con disgiuntore:
sì
Potenza allacciata nominale:
80 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
1
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
1
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
sì
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione (HAK):
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


