PALAZZOLI - PAL449538 PRQUADDIR 3P+T 125A 400V 6H IP67EEE - 449538
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950400980
Codice prodotto
PAL449538
Cod. produttore
449538
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Distanza di foratura verticale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
114 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm