pagina iniziale
in esaurimento

PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ25WKEW UNITA INTERNA SERIE TZ, 2.50 KW, GAS REF - CS-TZ25WKEW

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ25WKEW UNITA INTERNA SERIE TZ, 2.50 KW, GAS REF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232911479

Codice prodotto

PNSCS-TZ25WKEW

Cod. produttore

CS-TZ25WKEW

Produttore

PNS

Tipologia:

Mono-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

2.5...2.5 kW

Capacità  di riscaldamento:

3.3...3.3 kW

Altezza:

290 mm

Larghezza:

779 mm

Profondità:

209 mm

Colore:

Bianco

Portata aria fredda:

11...11 m³/h

Portata aria calda:

11.5...11.5 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

20...40 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

22...40 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.52 mm

Capacità  di deumidificazione:

1.5 l/h

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Peso:

8 kg

Unità interna linea MONO TZ super compatta. Le unità interne TZ sono state ridisegnate riducendone le dimensioni. Larghe solo 779 mm sono ideali per installazioni in spazi stretti o sopra la porta. Filtro PM2,5: il particolato PM2,5 è un inquinante dell’aria composto da polvere, sporcizia, fumo di sigaretta e goccioline. Il filtro cattura le particelle di PM2,5 compresi gli inquinanti pericolosi per la salute, le polveri domestiche e i pollini. Il filtro è in grado di purificare l’ambiente assicurandone anche la deodorizzazione. La funzione Aerowings, dotata di due alette indipendenti, assicura un controllo maggiore del flusso d’aria in direzione superiore. Senza Aerowings, con flusso d’aria diretto, la direzione del flusso non cambia mai, quindi si può facilmente iniziare a percepire troppo freddo in quanto si è sottoposti ad una continua esposizione a un flusso d’aria fredda. Le nuove unità interne TZ sono state progettate con modulo LAN wireless integrato, compatibile con l’APP Panasonic Comfort Cloud. Controllo a distanza del proprio impianto: Accensione e spegnimento dell’unità interna; Modalità di funzionamento in riscaldamento e raffrescamento; Impostazione del timer settimanale (fino a 6 eventi al giorno, 42 in una settimana); Notifica del codicedi errore. Compatibilità con sistemi per controllo vocale: controllo illimitato, pieno accesso alle funzionalità dei tuoi climatizzatori. Migliorare il tuo comfort è ora un gioco da ragazzi grazie al nostro condizionatore abilitato a Panasonic Comfort Cloud e al Controllo Vocale. Particolarità tecniche: • Refrigerante ecocompatibile R32 • Efficienza A++ / A++ • Linea compatta: solo 779 mm di larghezza • Funzione Aerowings • Filtro PM2,5 per un ambiente salubre e confortevole • Wifi integrato per gestioneda remoto tramite App Panasonic Comfort Cloud • Compatibilità con sistemi per controllo vocale • Livello di pressione sonora in raffrescamento: 20dB(A)