pagina iniziale
in esaurimento

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC12H6E5 UNIT MONOBLOCCO 12KW, ALIMENTAZIONE MON - WH-MDC12H6E5

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC12H6E5 UNIT MONOBLOCCO 12KW, ALIMENTAZIONE MON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.74

  • Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511 - 10...10 kW

  • Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511 - 10...10 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232874408

Codice prodotto

PNSWH-MDC12H6E5

Cod. produttore

WH-MDC12H6E5

Produttore

PNS

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

12 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.74

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511:

10...10 kW

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511:

10...10 kW

Tipo di refrigerante:

R-410a

Refrigerante pre-caricato:

2.1 kg

Tensione allacciata:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Larghezza:

1283 mm

Altezza:

1410 mm

Profondità:

320 mm

Peso:

140 kg

Livello sonoro (in funzione):

68...69 dB(A)

Temperatura dell'aria:

-20...43 °C

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

55 °C

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.57 l/s

Comandabile a distanza:

classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:

A++

Aquarea Alta Connettività Monoblocco. Generazione H Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento MDC. Particolarità tecniche: • Controllo tramite Smartphone opzionale • Temperatura massima acqua di mandata: 55 °C • Assicura la massima efficienza anche a temperature esterne fino a -20°C • Funzionamento in raffreddamento con temperature aria esterna da +16 a +43°C