pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210029 V15-G-20M-PUR-ABG - 210029

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210029 V15-G-20M-PUR-ABG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005008252

Codice prodotto

PEP210029

Cod. produttore

210029

Produttore

PEP

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 5-pin, PUR cable grey, shielded