pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004891 MAGICLICK 18 E27 1X75W BIANCO - 004891

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004891 MAGICLICK 18 E27 1X75W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018367048919

Codice prodotto

PRI004891

Cod. produttore

004891

Produttore

PRI

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

210 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

279 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

118 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox Anello e vetro solidali tra loro Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza) Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.