PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300591233400 FL300LED RE 24 S/A 840 WH9016 OP - 8300591233400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4052075133943
Codice prodotto
PRI8300591233400
Cod. produttore
8300591233400
Produttore
PRI
Moderna lampada per superfici che crea un'ineguagliabile simbiosi tra l'illuminazione generale e l'illuminazione della postazione di lavoro. Innovativo design ultrasottile, con un'altezza di installazione di soli 14 mm. si caratterizza per il linguaggio schietto delle forme quadrate che consente un'armoniosa integrazione nel soffitto e nell'ambiente circostante. particolarmente elegante, supporta l'architettura. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. Corpo lampada in profilato di alluminio estruso. Ottica con copertura PMMA opale. conduttore di luce integrato altamente trasmittente. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Indice di resa cromatica > 80. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. con diffusione diretta della luce. L'effetto luminoso diffuso crea un livello base uniforme. La distribuzione uniforme della luce agevola la percezione visiva delle superfici orizzontali o verticali e dei soffitti. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 23 W. Colore / RAL: BIANCO / GOFFRATO. Kelvin: 4000k. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: ILLUMINAZIONE DIRETTA SIMMETRICA. Angolo Ottica: 2 x 55/55. Flusso della sorgente: 2950 lm. Flusso di apparecchio: 2460 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.


