Philips - PBZ10938400 RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE. - 10938400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003700257
Codice prodotto
PBZ10938400
Cod. produttore
10938400
Produttore
PBZ
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Sensorfahiger Interact System Ready Treiber, Aufrustbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.384, 0.378)SDCM 3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, IP20/40 | Geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung