pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0706508 DFK-2,8-FRONT 2,5 MORSETTO PASSAPARETE - 0706508

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0706508 DFK-2,8-FRONT 2,5 MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918003722

Codice prodotto

PHC0706508

Cod. produttore

0706508

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 6,15 mm, colore: grigio