pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088686 IPD W 5P2,5 F M25 BK Passaparete - 1088686

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088686 IPD W 5P2,5 F M25 BK Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626891019

Codice prodotto

PHC1088686

Cod. produttore

1088686

Produttore

PHC

Tensione nominale:

600 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Direzione di innesto:

Diritto

Quota di collegamento filettatura:

M25

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

Altro

Codifica meccanica:

sì

Colore del corpo:

Nero

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

43.45 mm

Altezza:

33 mm

Larghezza:

33 mm

Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 4+PE, M25, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, nero, codifica: P