pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115663 CAPAROC E1 12-24DC/12-20A INT. ELETTR.1 - 1115663

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115663 CAPAROC E1 12-24DC/12-20A INT. ELETTR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040574

Codice prodotto

PHC1115663

Cod. produttore

1115663

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione d'esercizio:

30 V

Esecuzione del contatto:

Senza separazione galvanica

Fail-Safe-Element:

30 A

Tempo di spegnimento:

5 ms

Max. carico capacitivo:

0.08 µF

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione elettronico a 1 canali per la protezione di utenze a 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito con limitazione della corrente. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 12 A a 20 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.