pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1127058 EEM-MA371-24DC Energy meter - 1127058

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1127058 EEM-MA371-24DC Energy meter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151055233

Codice prodotto

PHC1127058

Cod. produttore

1127058

Produttore

PHC

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Numero di uscite digitali:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

1

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Tarato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Corrente nominale (In):

400 A

Profondità:

71.9 mm

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC, connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)