pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197637 SACB-C-H180- 4/3-M8 HD Cappuccio colleg. - 1197637

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197637 SACB-C-H180- 4/3-M8 HD Cappuccio colleg.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 8 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151258221

Codice prodotto

PHC1197637

Cod. produttore

1197637

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

8 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

6...12 mm

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Custodia mobile, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 3, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no