pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1208105 FOC-PT9:LC-OSP/2.5 FIBRA OTTICA - 1208105

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1208105 FOC-PT9:LC-OSP/2.5 FIBRA OTTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151275891

Codice prodotto

PHC1208105

Cod. produttore

1208105

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail, tipo: LC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 100 Gbit/s, OS2, tipo di connessione: LC, uscita cavo: diritto, colore: blu