pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1270297 CHARX T2HBI12-1AC32DC125-2,0M2 Inlet CCS - 1270297

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1270297 CHARX T2HBI12-1AC32DC125-2,0M2 Inlet CCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Corrente nominale massima - 32 A

  • Con attuatore di bloccoaggio -

  • Con blocco d'accesso -

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151440213

Codice prodotto

PHC1270297

Cod. produttore

1270297

Produttore

PHC

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente nominale massima:

32 A

Con attuatore di bloccoaggio:

Con blocco d'accesso:

Larghezza:

108 mm

Altezza:

140.25 mm

Numero dei contatti di comunicazione:

2

Profondità:

128.4 mm

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC monofase

Lunghezza del cavo fisso:

2 m

LED integrato:

no

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 250 A in Boost mode, 125 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.