pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1340665 M23-06S1N128003 Connettore per cavi - 1340665

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1340665 M23-06S1N128003 Connettore per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 6

  • Per diametro esterno cavo - 6...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151647735

Codice prodotto

PHC1340665

Cod. produttore

1340665

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

6

Per diametro esterno cavo:

6...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

300 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)