pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403834 QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK Connettore - 1403834

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403834 QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro del cavo - 6...11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356670302

Codice prodotto

PHC1403834

Cod. produttore

1403834

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del cavo:

6...11 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

Altro

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza di contatto:

0.003 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

96.3 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 11 mm