PHOENIX CONTACT - PHC1464483 PTCB E1 24DC/0.1A SI-R INT. ELETTR. 1 CA - 1464483
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 15 A
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di fusibile - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4063151857745
Codice prodotto
PHC1464483
Cod. produttore
1464483
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
15 A
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di fusibile:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Modulo completo
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
105.8 mm
Profondità:
55.6 mm
Tensione d'esercizio:
30 V
Esecuzione del contatto:
Senza separazione galvanica
Fail-Safe-Element:
4 A
Tempo di spegnimento:
0.6 ms
Max. carico capacitivo:
0 µF
Con contatto telecomunicazioni:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C


