pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1488805 TBUS8-SPL-KIT-7035 Connettore bus - 1488805

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1488805 TBUS8-SPL-KIT-7035 Connettore bus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4063151980719

Codice prodotto

PHC1488805

Cod. produttore

1488805

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Esecuzione del contatto:

Presa

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.54 mm

Tensione nominale:

32 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Tensione impulsiva nominale:

1.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Connettore bus per guide DIN, sezione nominale: 0,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TBUS8..2,54, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, bloccaggio: Bloccaggioa scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, funzione di supporto terminale integrata