pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1507978 AXL SE RS485 EF MODULO I/O - 1507978

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1507978 AXL SE RS485 EF MODULO I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Standard radio bluetooth - no

  • Standard radio WLAN 802.11 - no

  • Standard radio gprs - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151969257

Codice prodotto

PHC1507978

Cod. produttore

1507978

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

14.9 mm

Altezza:

62.2 mm

Profondità:

62 mm

Numero di interfacce HW altre:

0

Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Modbus/RTU (supporto client), Modbus/RTU (supporto server); grado di protezione: IP20