PHOENIX CONTACT - PHC1538622 TCP 5A INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMIC - 1538622
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 5 A
Tipo di montaggio - Su elemento base
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Tipologia costruttiva - Connettore
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4067923010086
Codice prodotto
PHC1538622
Cod. produttore
1538622
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
5 A
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Connettore
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
24.4 mm
Profondità:
44.5 mm
Tensione d'esercizio:
250 V
Esecuzione del contatto:
Altro
Con contatto telecomunicazioni:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C