pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1567580 PTCB TM1 16A F2 NO P Interr.magnetoterm. - 1567580

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1567580 PTCB TM1 16A F2 NO P Interr.magnetoterm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Altro

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 4 PZ

EAN

2000007078499

Codice prodotto

PHC1567580

Cod. produttore

1567580

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Altro

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

52.3 mm

Profondità:

63.7 mm

Tensione d'esercizio:

277 V

Esecuzione del contatto:

Altro

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: F2, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 16 A