pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1596770 RC-11P2000 CONTATTO - 1596770

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1596770 RC-11P2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...0.22 mm²

  • Diametro del contatto maschio - 1 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356212595

Codice prodotto

PHC1596770

Cod. produttore

1596770

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.22 mm²

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240882