PHOENIX CONTACT - PHC1628527 M17-08P1N8AA500S Connettore - 1628527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 8 A
Con collegamento schermato - sì
Con collegamento PE - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626707358
Codice prodotto
PHC1628527
Cod. produttore
1628527
Produttore
PHC
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
8 A
Con collegamento schermato:
sì
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Numero min. di cicli di innesto:
100
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tensione nominale:
60 V
Sezione conduttore collegabile:
0.06...1 mm²