PHOENIX CONTACT - PHC1634155 CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM Pinza crimpa - 1634155
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000006638847
Codice prodotto
PHC1634155
Cod. produttore
1634155
Produttore
PHC
Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):
no
Pinza a crimpare per contatti a crimpare torniti Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, sezione cavo: 0,06 mm² ... 2,5 mm². I localizzatori e i perni di posizionamento da utilizzare (vedere le istruzioni della pinza a crimpare) sono inclusi nella fornitura.